Nosná svorka, typ BE1
Nosná svorka, typ BE1
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- S rovnou a uhlovou prírubou ≤ 5°
- Použiteľné dištančné podložky: typ BF2, BG2
- Nastavovacia skrutka na zadnej strane svorky sa používa na nastavenie svorky na prírubu.
- Typ BE1 obsahuje priehlbinu na zaistenie hlavy šesťhrannej skrutky počas uťahovania matice.
Typ BE1 sa odporúča najmä vtedy, keď nie je možné presne určiť hrúbku príruby alebo keď sa hrúbka príruby v rámci konštrukcie mení.
Odporúčané zaťaženie v ťahu
Hodnoty pre zaťaženie v ťahu platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi.
Odporúčané priečne zaťaženie
Hodnoty pre priečne zaťaženie platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v pravom uhle na skrutkovú os."
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku (d1) | M16 |
Vzdialenosť koniec zvierky 2 – začiatok otvoru (c1) | 31 mm |
Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (b1) | 30 mm |
Šírka (b2) | 36 mm |
Výška (h1) | 9 mm |
Výška dorazu min./max. (h3) | 7-23 mm |
Materiál | Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom) |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Doťahovací moment | 150 Nm |
Odporúčané ťahové zaťaženie | 33 kN |
Odporúčané priečne zaťaženie | 3,9 kN |
Iné č. normy | WN485-2 |
Min./max. rozsah upnutia (B1) | 7-23 mm |
Priemer kolíka so závitom | 8 mm |
Veľkosť kľúča | 4palce |