Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná svorka, typ BE2

Nosná svorka, typ BE2

Obj. č. 04851012

EAN 4047376322714

Cena za zvolené balenie
Nosná svorka, typ BE2

Obj. č. 04851012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žiarovo galvanizovaná oceľ, materiál: Nodulárna zliatina (zliatina s grafitovými hrudkami)
  • S rovnou a uhlovou prírubou ≤ 5°

  • Použiteľné dištančné podložky: typ BF2, BG2

  • Nastavovacia skrutka na zadnej strane svorky sa používa na nastavenie svorky na prírubu.

  • Typ BE2 má plochý povrch, aby bolo možné úplne utiahnuť maticu alebo hlavu skrutky.
Upozornenie

Typ BE2 sa odporúča najmä vtedy, keď nie je možné presne určiť hrúbku príruby alebo keď sa hrúbka príruby v rámci konštrukcie mení.



Odporúčané zaťaženie v ťahu


Hodnoty pre zaťaženie v ťahu platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi.



Odporúčané priečne zaťaženie


Hodnoty pre priečne zaťaženie platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v pravom uhle na skrutkovú os.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku (d1)

M12

Vzdialenosť koniec zvierky 2 – začiatok otvoru (c1)

25,5 mm

Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (b1)

26 mm

Šírka (b2)

28,5 mm

Výška (h1)

13 mm

Výška dorazu min./max. (h3)

6-22 mm

Materiál

Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom)

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Povrch

Žiarovo pozinkované

Doťahovací moment

70 Nm

Odporúčané ťahové zaťaženie

14,88 kN

Odporúčané priečne zaťaženie

1,3 kN

Iné č. normy

WN485-2

Min./max. rozsah upnutia (B1)

6-22 mm

Priemer kolíka so závitom

6 mm

Veľkosť kľúča

3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie