Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná svorka, typ BT

Nosná svorka, typ BT

Obj. č. 0485032010

EAN 4047376313637

Cena za zvolené balenie
Nosná svorka, typ BT

Obj. č. 0485032010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žiarovo galvanizovaná oceľ, materiál: Nodulárna zliatina (zliatina s grafitovými hrudkami)

Typ BT obsahuje priehlbinu na zaistenie hlavy šesťhrannej skrutky počas uťahovania matice.

Upozornenie

Odporúčané zaťaženie v ťahu


Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi



Odporúčané priečne zaťaženie


Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v pravom uhle na skrutkovú os.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

So šikmou prírubou 8° – 10°



Použiteľné dištančné podložky: Typ BH, BF1, BG1

Vhodnosť pre skrutku (d1)

M20

Vzdialenosť koniec zvierky 2 – začiatok otvoru (c1)

35 mm

Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (b1)

21 mm

Šírka (b2)

44 mm

Výška (h1)

11 mm

Výška dorazu (h2)

10 mm

Materiál

Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom)

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Povrch

Žiarovo pozinkované

Doťahovací moment

290 Nm

Odporúčané ťahové zaťaženie

65,88 kN

Odporúčané priečne zaťaženie

11 kN

Iné č. normy

WN485-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie