Nosná svorka, typ BT
Nosná svorka, typ BT
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Typ BT obsahuje priehlbinu na zaistenie hlavy šesťhrannej skrutky počas uťahovania matice.
Odporúčané zaťaženie v ťahu
Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi
Odporúčané priečne zaťaženie
Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v pravom uhle na skrutkovú os.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
So šikmou prírubou 8° – 10°
Použiteľné dištančné podložky: Typ BH, BF1, BG1
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku (d1) | M12 |
Vzdialenosť koniec zvierky 2 – začiatok otvoru (c1) | 25,5 mm |
Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (b1) | 15 mm |
Šírka (b2) | 28,5 mm |
Výška (h1) | 7 mm |
Výška dorazu (h2) | 6 mm |
Materiál | Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom) |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Doťahovací moment | 70 Nm |
Odporúčané ťahové zaťaženie | 23 kN |
Odporúčané priečne zaťaženie | 1,3 kN |
Iné č. normy | WN485-2 |