Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosná svorka, typ BW

Nosná svorka, typ BW

Obj. č. 0485041206
EAN 4047376322530

Cena za zvolené balenie
Nosná svorka, typ BW

Obj. č. 0485041206

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žiarovo galvanizovaná oceľ, materiál: Nodulárna zliatina (zliatina s grafitovými hrudkami)

Typ BW má plochý povrch, aby bolo možné úplne utiahnuť maticu alebo hlavu skrutky.

Upozornenie

Odporúčané zaťaženie v ťahu


Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v smere skrutkovej osi



Odporúčané priečne zaťaženie


Hodnoty platia pre upnutý spoj (4 skrutky) so zaťažením v pravom uhle na skrutkovú os.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

So šikmou prírubou 8° – 10°



Použiteľné dištančné podložky: Typ BH, BF1, BG1

Vhodnosť pre skrutku (d1)

M12

Vzdialenosť koniec zvierky 2 – začiatok otvoru (c1)

25,5 mm

Vzdialenosť koniec zvierky – začiatok otvoru (b1)

15 mm

Šírka (b2)

28,5 mm

Výška (h1)

13 mm

Výška dorazu (h2)

6 mm

Materiál

Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom)

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Povrch

Žiarovo pozinkované

Doťahovací moment

70 Nm

Odporúčané ťahové zaťaženie

23 kN

Odporúčané priečne zaťaženie

1,3 kN

Iné č. normy

WN485-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie