Nosná svorka typu SCW
Nosná svorka pre reťaz typu SCW
NOSNA SVORKA A2K 8-14MM D6,5MM
Obj. č. 0971801102
EAN 4038898281122
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovací prvok na zavesenie na reťaze
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 8-14 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 90 kg |
Priemer otvoru (Ø) | 6,5 mm |
Vzdialenosť dosadacia plocha – stred otvoru (A) | 26 mm |
Hĺbka zasunutia (B) | 20,3 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie |