Nosník
Vozík, GSB 25/50
BEZEC NA SKLO 5-6MM
Obj. č. 0684571
EAN 4052703608812
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S kolesom na guľôčkových ložiskách s plastovou povrchovou úpravou. Pre kovanie posuvných dverí, GSB 25/50.
- Materiál: oceľ
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
| Označenie pol. | Povrch | dĺžka | Obj. č. | PU | |
| a | Rámový a bočný koncový profil | Farby nehrdzavejúcej ocele | 2500 mm | 0684 575 432 | 1 |
| Strieborná farba | 2500 mm | 0684 575 422 | 1 | ||
| b | Dvojitá spodná vodiaca lišta | Farby nehrdzavejúcej ocele | 2500 mm | 0684 574 122 | 1 |
| Strieborná farba | 2500 mm | 0684 574 112 | 1 | ||
| Dvojitá spodná vodiaca koľajnička pre profil rámu | Farby nehrdzavejúcej ocele | 2500 mm | 0684 573 162 | 1 | |
| Strieborná farba | 2500 mm | 0684 573 152 | 1 | ||
| c | Dvojité vodiace lišty, horné | Farby nehrdzavejúcej ocele | 2500 mm | 0684 573 122 | 1 |
| Strieborná farba | 2500 mm | 0684 573 112 | 1 | ||
| d | Protiprachový a dorazový profil | Priehľadný | 2500 mm | 0684 575 418 | 1 |
| e | Doraz | Priehľadný | --- | 0684 575 200 | 1 |
| f | Klzná lišta | Farby nehrdzavejúcej ocele | 2500 mm | 0684 570 122 | 1 |
| Strieborná farba | 2500 mm | 0684 570 112 | 1 | ||
| g | Posuvný vozík | Pozinkovaný | --- | 0684 571 | 1 |
| h | Koncová krytka | Farby nehrdzavejúcej ocele | --- | 0684 572 3 | 1 |
| Strieborná farba | --- | 0684 572 1 | 1 | ||
| i | Otočný zatláčací cylindrický zámok | Farby nehrdzavejúcej ocele | --- | 0684 525 152 | 1 |
| Pochrómovaný | --- | 0684 525 150 | 1 | ||
| Zámok s vymeniteľnou vložkou pre sklenené posuvné dvere | Biely hliník RAL 9006 | --- | 0683 525 153 | 1 | |
| Vymeniteľná vložka | Poniklovaný | --- | 0683 525 160 | 1 | |
| Kľúč na demontáž valca vložky | Poniklovaný | --- | 0683 525 165 | 1 | |
| j | Protipliešok pre zámok | Farby nehrdzavejúcej ocele | --- | 0684 525 155 | 1 |
| Pochrómovaný | --- | 0684 525 157 | 1 | ||
| k | Násada na klznú lištu | Farby nehrdzavejúcej ocele | --- | 0684 575 302 | 1 |
| Pochrómovaný | --- | 0684 575 300 | 1 | ||
| l | Upevňovací profil pre sklo pre hrúbku skla 5 mm | Priehľadný | 2500 mm | 0684 575 110 | 1 |
| Upevňovací profil pre sklo pre hrúbku skla 6 mm | Priehľadný | 2500 mm | 0684 575 111 | 1 | |
| Protiprachový profil pre sklo pre hrúbku skla 6 mm | Strieborná farba | 2500 mm | 0684 575 452 | 1 | |
| Protiprachový profil pre sklo pre hrúbku skla 8 mm | Strieborná farba | 2500 mm | 0684 575 462 | 1 | |
| Montážne náradie pre posuvný vozík | --- | --- | 0684 575 900 | 1 | |