Nosníková svorka Typ LCT
Nosná príchytka, typ LCT
NOSNIK.SVORKA-LCT-(A2K)-(16-24MM)
Obj. č. 0971825003
EAN 4050382554154
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Multifunkčná na široké spektrum aplikácií
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Vrátane skrutkovej príchytky na drevené skrutky, 4,0 – 4,5 mm
Upozornenie
Len na použitie so statickým zaťažením.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 16-24 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 120 kg |
Hĺbka (A) | 42 mm |
Výška (B) | 48 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |