Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosníková svorka Typ SCZ

Nosná svorka, typ SCZ
NOSNIK.SVORKA-SCZ-(ZNZ)-(14-20MM)-M6X10M

Obj. č. 0971809103

EAN 4038898282181

Cena za zvolené balenie
Nosníková svorka Typ SCZ

Obj. č. 0971809103

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Montážny prvok pre závesné systémy pomocou skrutiek a závitových tyčí

Upevnenie káblov pomocou káblových pások so šírkou až do 7,8 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia

14-20 mm

Max. hmotnosť záťaže

45 kg

Vhodnosť pre závitové tyče (Ø)

M6

Hĺbka zasunutia (B)

33 mm

Verzia

So svorníkom

Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka svorníka

M 6 x 10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie