Nosníková svorka Typ SCZ
Nosná svorka, typ SCZ
NOSNIK.SVORKA-SCZ-(ZNZ)-(3-8MM)-M6X10MM
Obj. č. 0971809101
EAN 4038898282167
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montážny prvok pre závesné systémy pomocou skrutiek a závitových tyčí
Upevnenie káblov pomocou káblových pások so šírkou až do 7,8 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 3-8 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 45 kg |
Vhodnosť pre závitové tyče (Ø) | M6 |
Hĺbka zasunutia (B) | 33 mm |
Verzia | So svorníkom |
Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka svorníka | M 6 x 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie |