Nosníková svorka Typ SPW
Nosná príchytka, typ SPW
NOSNA PRUZINA SPW A2K 3-8MM
Obj. č. 0971804102
EAN 4038898281245
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovací prvok na zavesenie pomocou závitovej tyče
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 3-8 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 68 kg |
Vhodnosť pre závitové tyče (Ø) | M8 |
Rozstup dosadacia plocha – zavesenie (A) | 46 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie |