Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosníková svorka Typ SPW

Nosná príchytka, typ SPW
NOSNIK.SVORKA-SPW-(ZNZ)-(14-20MM)-M6

Obj. č. 0971804107

EAN 4038898281290

Cena za zvolené balenie
Nosníková svorka Typ SPW

Obj. č. 0971804107

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovací prvok na zavesenie pomocou závitovej tyče
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia

14-20 mm

Max. hmotnosť záťaže

68 kg

Vhodnosť pre závitové tyče (Ø)

M6

Rozstup dosadacia plocha – zavesenie (A)

66 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie