Nosníková svorka Typ SPW
Nosná príchytka, typ SPW
NOSNIK.SVORKA-SPW-(ZNZ)-(14-20MM)-M8
Obj. č. 0971804108
EAN 4038898281306
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upevňovací prvok na zavesenie pomocou závitovej tyče
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 14-20 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 68 kg |
Vhodnosť pre závitové tyče (Ø) | M8 |
Rozstup dosadacia plocha – zavesenie (A) | 66 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie |