Nosníková svorka Typ SRY
Nosníková svorka, typ SRY zatvorená
NOSNIK.SVORKA-SRY-(ZNZ)-GA-(3-8MM)-(26-3
Obj. č. 0971806103
EAN 4038898281054
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zatvorená
- Upevňovací prvok na horizontálne a vertikálne zavesenie potrubí
- Potrubná objímka otočná o 360 °
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 3-8 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 12 kg |
Priemer rúry min./max. (Ø) | 26-32 mm |
Vhodnosť pre rúru (PG) | PG 21 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie |