Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosníková svorka Typ SRY

Nosníková svorka, typ SRY zatvorená
NOSNIK.SVORKA-SRY-(ZNZ)-GA-(8-14MM)-(12-

Obj. č. 0971806107

EAN 4038898281078

Cena za zvolené balenie
Nosníková svorka Typ SRY

Obj. č. 0971806107

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zatvorená
  • Upevňovací prvok na horizontálne a vertikálne zavesenie potrubí

  • Potrubná objímka otočná o 360 °
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia

8-14 mm

Max. hmotnosť záťaže

12 kg

Priemer rúry min./max. (Ø)

12-19 mm

Vhodnosť pre rúru (PG)

PG 9, PG 11

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie