Nosníková svorka Typ SRY
Nosná príchytka, typ SRY, otvorený model
NOSNIK.SVORKA-SRY-(ZNZ)-OA-(3-8MM)-(18-2
Obj. č. 0971805101
EAN 4038898281412
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otvorený model
- Montážny diel na horizontálne a vertikálne zavesenie potrubí na oceľové nosníky
- Potrubná objímka otočná o 360 °
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Min./max. rozsah upnutia | 3-8 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 7 kg |
Priemer rúry min./max. (Ø) | 18-25 mm |
Vhodnosť pre rúru (PG) | PG 11, PG 13,5, PG 16 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie |