Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosníková svorka Typ SRY

Nosná príchytka, typ SRY, otvorený model
NOSNIK.SVORKA-SRY-(ZNZ)-OA-(3-8MM)-(22-2

Obj. č. 0971805102

EAN 4038898281429

Cena za zvolené balenie
Nosníková svorka Typ SRY

Obj. č. 0971805102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Otvorený model
  • Montážny diel na horizontálne a vertikálne zavesenie potrubí na oceľové nosníky

  • Potrubná objímka otočná o 360 °
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia

3-8 mm

Max. hmotnosť záťaže

7 kg

Priemer rúry min./max. (Ø)

22-29 mm

Vhodnosť pre rúru (PG)

PG 16, PG 21

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie