Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosníková svorka Typ SRY

Nosná príchytka, typ SRY, otvorený model
NOSNIK.SVORKA-SRY-(ZNZ)-OA-(8-14MM)-(18-

Obj. č. 0971805104

EAN 4038898281436

Cena za zvolené balenie
Nosníková svorka Typ SRY

Obj. č. 0971805104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Otvorený model
  • Montážny diel na horizontálne a vertikálne zavesenie potrubí na oceľové nosníky

  • Potrubná objímka otočná o 360 °
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia

8-14 mm

Max. hmotnosť záťaže

7 kg

Priemer rúry min./max. (Ø)

18-25 mm

Vhodnosť pre rúru (PG)

PG 11, PG 13,5, PG 16

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie