Nosníková svorka Typ SRZ
Nosná príchytka, typ SRZ, otvorený model
NOSNA SVORKA A2K OA 3-8MM 22-29MM
Obj. č. 0971810102
EAN 4038898282297
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otvorený model
- Upevňovací prvok na horizontálne zavesenie potrubí
- Vrátane dvoch otvorov M6 na závitové tyče
- Potrubná objímka otočná o 360 °
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 3-8 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 11 kg |
Priemer rúry min./max. (Ø) | 22-29 mm |
Vhodnosť pre rúru (PG) | PG 16, PG 21 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie |