Nosníková svorka Typ SRZ
Nosníková svorka, typ SRZ, zatvorená
NOSNIK.SVORKA-SRZ-(ZNZ)-GA-(14-20MM)-(19
Obj. č. 0971811114
EAN 4038898282853
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zatvorený model
- Upevňovací prvok na horizontálne zavesenie potrubí
- Vrátane dvoch otvorov M6 na závitové tyče
- Potrubná objímka otočná o 360 °
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 14-20 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 45 kg |
Priemer rúry min./max. (Ø) | 19-26 mm |
Vhodnosť pre rúru (PG) | PG 13,5, PG 16 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie |