Nosníková svorka Typ SRZ
Nosníková svorka, typ SRZ, zatvorená
NOSNIK.SVORKA-SRZ-(ZNZ)-GA-(3-8MM)-(12-1
Obj. č. 0971811101
EAN 4038898282563
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zatvorený model
- Upevňovací prvok na horizontálne zavesenie potrubí
- Vrátane dvoch otvorov M6 na závitové tyče
- Potrubná objímka otočná o 360 °
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 3-8 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 45 kg |
Priemer rúry min./max. (Ø) | 12-19 mm |
Vhodnosť pre rúru (PG) | PG 9, PG 11 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie |