Nosníková svorka Typ SRZ
Nosná príchytka, typ SRZ, otvorený model
NOSNIK.SVORKA-SRZ-(ZNZ)-OA-(14-20MM)-(18
Obj. č. 0971810107
EAN 4038898282433
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Otvorený model
- Upevňovací prvok na horizontálne zavesenie potrubí
- Vrátane dvoch otvorov M6 na závitové tyče
- Potrubná objímka otočná o 360 °
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 14-20 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 11 kg |
Priemer rúry min./max. (Ø) | 18-25 mm |
Vhodnosť pre rúru (PG) | PG 11, PG 13,5, PG 16 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie |