Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nosníková svorka Typ SRZ

Nosná príchytka, typ SRZ, otvorený model
NOSNIK.SVORKA-SRZ-(ZNZ)-OA-(8-14MM)-(22-

Obj. č. 0971810105

EAN 4038898282426

Cena za zvolené balenie
Nosníková svorka Typ SRZ

Obj. č. 0971810105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Otvorený model
  • Upevňovací prvok na horizontálne zavesenie potrubí

  • Vrátane dvoch otvorov M6 na závitové tyče

  • Potrubná objímka otočná o 360 °
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rozsah upnutia

8-14 mm

Max. hmotnosť záťaže

11 kg

Priemer rúry min./max. (Ø)

22-29 mm

Vhodnosť pre rúru (PG)

PG 16, PG 21

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie