Nosníková svorka Typ WER
Nosná príchytka, typ WER
ZAVES A2K 0,8-3MM D6,5MM
Obj. č. 0971821101
EAN 4038898283584
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zavesenie z trapézových plechov pomocou reťazí sa používa upevňovací prvok
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia | 0,8-3 mm |
Max. hmotnosť záťaže | 45 kg |
Montážny priemer (ØA) | 7 mm |
Priemer otvoru (B) | 6,5 mm |
Efektívna dĺžka (C) | 45 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie |