Nosníková svorka VARIFIX® Kompaktná
Nosná svorka VARIFIX, kompaktná, priechodný otvor
VARIFIX DIEL M8X9
VARIFIX
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531690114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Certifikát VdS a autorizácia na používanie v konštrukciách stacionárnych hasiacich systémov.
- So šesťhrannou nastavovacou skrutkou DIN933/8.8; prstencový rezač na konci skrutky
- S menšími rozmermi pre elektrické inštalácie
Nosníkové svorky sa vždy môžu zaistiť poistným očkom. Pre kropiace systém platné požiadavky VdS predpisujú zaistenie nosníkovej svorky, ak má montované potrubie priemer väčší ako DN 65 mm.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na montáž potrubí, kropiacich systémov a vetracích kanálov na nosníky profilu T, profilu U a uhlové profily
![]() | |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | pozinkované |
Prípustné zaťaženie | 1.2 kN |
Upínacia výška (HK) | 18,7 mm |
Priemer otvoru (RL) | 9 mm |
Dĺžka (L) | 38 mm |
Výška (H) | 37 mm |
Šírka (B) | 19 mm |
Max. upínací rozsah | 18 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 79,888 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |