Nosníková svorka VARIFIX®, štandardná S prechodným otvorom bez závitu
Nosn. svorka VARIFIX pozink. štand. s priech. otv.
SVORKA NOSNIKOVA VARIFIX M8X9
Obj. č. 0862200002
EAN 4024835865364
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Osvedčenie VdS a schválenie na používanie v konštrukciách stacionárnych hasiacich systémov
- Schválenie FM
- So šesťhrannou nastavovacou skrutkou DIN933/8.8; prstencový rezač na konci skrutky
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Nosníkové svorky sa vždy môžu zaistiť poistným očkom. Pre kropiace systém platné požiadavky VdS predpisujú zaistenie nosníkovej svorky, ak má montované potrubie priemer väčší ako DN 65 mm.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na montáž potrubí, kropiacich systémov a vetracích kanálov na nosníky profilu T, profilu U a uhlové profily
![]() | |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Pozinkované |
Prípustné zaťaženie | 2,5 kN |
Upínacia výška (HK) | 24 mm |
Priemer otvoru (RL) | 9 mm |
Dĺžka (L) | 50 mm |
Výška (H) | 45 mm |
Šírka (B) | 20,5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 143,968 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |