Nôž Starlock Max
Nôž Starlock Max
NOZ-MULTICUTER-STARLOCK-MAX-32MMX70MM
Obj. č. 0696123340
EAN 4056807404820
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle pracovné postupy
Veľmi dlhé vyhotovenie zvyšuje uhol oscilácie a tým aj pracovnú rýchlosť.
Presný, jednoducho a bezpečne použiteľný
Silné, tenké ostrie, nabrúsené po oboch stranách
3D upínací držiak (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
- Oveľa lepší odvod materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s multifunkčnou frézou EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Pre mimoriadne hlboké rezanie a ponorné rezy, napríklad dilatačné škáry v betónových prefabrikátoch. Na rezanie silikónu, izolačného materiálu, gumy, kobercov a kartónu.
Hĺbka rezu | 70 mm |
Šírka reznej stopy | 32 |
Typ upnutia | Starlock Max |
Materiály určené na spracovanie | Tvrdá pena, Guma, Izolačné materiály, Kladenie kobercov, Kartón, Lepidlo |
Vhodné stroje | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100 |