Nôž Starlock
Nôž Starlock
NOZ-MULTICUTER-STARLOCK-24/11MM
Obj. č. 0696121341
EAN 4056807386034
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Všestranné
Špeciálny tvar geometrie čepele noža na ťahanie a tlačenie.
Presný, jednoducho a rýchlo použiteľný
Zahnutá čepeľ umožňuje precízne, jednoduché a bezpečné rezanie.
3D upínací držiak (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
- Oveľa lepší odvod materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s multifunkčnou frézou EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Na rezanie strešnej krytiny, bitúmenových pásov, kobercov, kartónu, PVC podlahových krytín a umelých trávnikových kobercov (lapače nečistôt).
Typ upnutia | Starlock |
Materiály určené na spracovanie | Bitúmen, Sadrokartón, Guma, Tvrdá pena, Izolačné materiály, Korok, Penová guma, Lepenka |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W) |