Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nožnice berlínskym vzorom

Berlínske nožnice
NOZNICE NA PLECH BERLINSKE PRAVE 250MM

Obj. č. 071403 15
EAN 4011231707923

Cena za zvolené balenie
Nožnice berlínskym vzorom

Obj. č. 071403 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Indukčne tvrdené rezné hrany zaručujú dlhú prevádzkovú životnosť a optimálne výsledky strihania
  • Kompletne kované nožnice na plech (hlava a rukoväť)

  • Pre hrúbku plechu až do 1 mm

  • Rezná dĺžka 60 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na priame rezanie

Verzia

Pravorezný

Dĺžka (L)

250 mm

Dĺžka reznej hrany

60 mm

Max. rezný výkon pri oceľovom plechu

1 mm

Max. rezný výkon pri ušľachtilej oceli

1 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie