Nožnice na káble
Kliešte na káble s poistkou
KLIESTE KABLOVE
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51674.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na viacžilové medené a hliníkové káble
Rukoväť:
Plast odolný voči nárazom
Rezná hrana:
- Nedochádza k stláčaniu káblov
- Presne vybrúsená
Otočné ramená:
S otváracou pružinou a poistkou
Spoj:
Nastaviteľný skrutkový spoj
Hlava:
Leštená nehrdzavejúca oceľ
Upozornenie
Nevhodné na oceľové káble.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Rezanie, odizolovanie a odstraňovanie izolácie
Dĺžka (L) | 160 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 6 1/2 in |
Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max. | 10 mm |
Max. rezný výkon pri priereze Al/Cu drôtu | 24 mm² |