Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nožnice na káble VDE, s dvojitým ostrím - NOZNICE NA KABLE VDE L210MM Nožnice na káble VDE, s dvojitým ostrím - NOZNICE NA KABLE VDE L210MM Nožnice na káble VDE, s dvojitým ostrím - NOZNICE NA KABLE VDE L210MM Nožnice na káble VDE, s dvojitým ostrím - NOZNICE NA KABLE VDE L210MM Nožnice na káble VDE, s dvojitým ostrím - NOZNICE NA KABLE VDE L210MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nožnice na káble VDE, s dvojitým ostrím - NOZNICE NA KABLE VDE L210MM - 1
Nožnice na káble VDE, s dvojitým ostrím - NOZNICE NA KABLE VDE L210MM - 2
Nožnice na káble VDE, s dvojitým ostrím - NOZNICE NA KABLE VDE L210MM - 3
Nožnice na káble VDE, s dvojitým ostrím - NOZNICE NA KABLE VDE L210MM - 4
Nožnice na káble VDE, s dvojitým ostrím - NOZNICE NA KABLE VDE L210MM - 5

Nožnice na káble VDE, s dvojitým ostrím

Kliešte na káb. VDE s dvoj.čep. ZEBRA
NOZNICE NA KABLE VDE L210MM

Obj. č. 071401 586

EAN 4050642466708

Cena za zvolené balenie
Nožnice na káble VDE, s dvojitým ostrím

Obj. č. 071401 586

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na strihanie medených a hliníkových káblov, na predstrihanie a opätovné strihanie
  • Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 voltov (AC) a až 1500 voltov (DC) pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení

  • Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne rezanie povrchov

  • Špeciálna geometria ostria umožňuje jednoduché strihanie jednodrôtových a viacdrôtových káblov bez deformácií

  • 2-stupňové strihanie s dvojitým ostrím pre optimálny prenos síl

  • Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť so širokou objímkou VDE pre bezpečnú prácu

  • Strihanie: kalené precízne čepele

  • Povrch: brúsený a pochrómovaný

  • Spoj: skrutkovaný a nastaviteľný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

210 mm

Dĺžka v palcoch (L)

8 in

Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max.

20 mm

Max. rezný výkon pri priereze Al/Cu drôtu

70 mm²

Norma EN

60900

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie