Nožnice na konáre
Nožnice na konáre, kované
NOZNICE NA KONARE L600MM
Obj. č. 071403 970
EAN 4046777124774
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitné nožnice na konáre s hliníkovou rukoväťou a kovanou čepeľou
Pohodlné a šetrné ku kĺbom
- Ľahké rukoväte sú vyrobené z hliníkových rúrok a majú protišmykovú ochranu z odolného, ale príjemne mäkkého plastu, aby bola práca pohodlná a šetrná ku kĺbom.
Vysokokvalitné spracovanie
- Optimálny rezný výkon vďaka precízne brúsenej čepeli s nepriľnavou povrchovou úpravou vyrobenou v Nemecku a kovanému oceľovému háku chránenému proti korózii s hlbokou drážkou na miazgu
Dlhá životnosť
- Hlboká drážka na miazgu zabraňuje prilepeniu čepele na rezné plochy, pretože miazga z rastlín lepšie steká.
- Zásobník na olej, ktorý možno plniť zvonku, zaručuje nepretržitú plynulú prevádzku bez nutnosti demontáže nožníc
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na zelené odrezky a rezanie konárov do priemeru 50 mm
Dĺžka | 600 mm |
Dĺžka reznej hrany | 90 mm |
Rezný výkon pri dreve | 35 mm |