Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nožnice na plastové rúrky

Rezač plastových rúr s račňovou funkciou
NOZNICE NA PLASTOVE RURY D0-63MM

Obj. č. 071555 170

EAN 4052703327485

Cena za zvolené balenie
Nožnice na plastové rúrky

Obj. č. 071555 170

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rezanie plastových trubiek a plastových kompozitných trubiek.

S račňovou funkciou



Vyžaduje si len minimálnu silu


  • Horčíkové odlievané nožnice

Extrémne robustné a súčasne ľahké


  • Zatiahnutie čepele stlačením tlačidla

Veľké časové úspory


  • Čepeľ nožníc povrchovo upravená

Nehrdzavejúca oceľ


Extrémne čistý rez a dlhá servisná životnosť


  • Na výmenu čepelí nie je potrebné žiadne náradie
Upozornenie

Obj. č. 071555 150: Bez funkcie račne alebo zatiahnutia čepele

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. rezný výkon pri plastovej rúre

0-63 mm

Min./max. rezný výkon pri plastovej rúre v palcoch

0-2-1/2 in

Dĺžka (L)

280 mm

Náhradné diely pre tento produkt:
Čepeľ pre nožnice na plastové rúry

PRISL.NOZ-RS-NA 071555 170