Nožnice na plastové rúrky
Rezač plastových rúr s račňovou funkciou
OBJIMKA-PLAST-(D0-42MM)
Obj. č. 071555 160
EAN 4052703327232
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rezanie plastových trubiek a plastových kompozitných trubiek.
S račňovou funkciou
Vyžaduje si len minimálnu silu
- Horčíkové odlievané nožnice
Extrémne robustné a súčasne ľahké
- Zatiahnutie čepele stlačením tlačidla
Veľké časové úspory
- Čepeľ nožníc povrchovo upravená
Nehrdzavejúca oceľ
Extrémne čistý rez a dlhá servisná životnosť
- Na výmenu čepelí nie je potrebné žiadne náradie
Upozornenie
Obj. č. 071555 150: Bez funkcie račne alebo zatiahnutia čepele
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Min./max. rezný výkon pri plastovej rúre | 0-42 mm |
Min./max. rezný výkon pri plastovej rúre v palcoch | 0-1-5/8 in |
Dĺžka (L) | 240 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!