Nožnice na plech
Ideálne nožnice s poistkou
NOZNICE NA PLECH IDEAL LAVE 260MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Geometria reznej hrany a výhodná páka podporujú vysokú účinnosť rezania 1,8 mm plechov a 1,2 mm V2A, ako aj vynikajúci hladký rez
- Páka znižuje veľkosť vynaloženej sily
- Jemné zúbkovanie čepelí zabraňuje prekĺzavaniu plechu
- Rukoväte s povrchovou vrstvou PVC s protišmykovou úpravou zvyšujú bezpečnosť pri práci
- Automatické otváranie vďaka integrovanej pružine
- Poistný mechanizmus
- Ergonomický dizajn tvaru rukoväte
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Ľavorezný |
Max. rezný výkon pri oceľovom plechu | 1.8 mm |
Max. rezný výkon pri ušľachtilej oceli | 1.2 mm |
Dĺžka | 260 mm |