Nožnice na plech na ľavotočivý rez
Nožnice na plech do ľavej ruky
NOZNICE NA PLECH 180MM LAVE
Obj. č.
071303 205
EAN 4045989860807
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nožnice na plech na ľavotočivý rez
Mimoriadne dobe ovládateľné, účinné a kompaktné
Dvojzložkový pákový prevod
- Pôsobenie nižšou silou pri súčasnom zvýšení rezného výkonu
Ideálna konštrukcia
- Malé a ľahké, preto sa s nimi nesmierne jednoducho manipuluje a sú všestranne použiteľné
- Jednoduché uloženie v akomkoľvek vrecku na bunde či vo vrecku na stolárske pravítko
Mimoriadne kompaktná rezná hlava
- Ideálne na strihanie mimoriadne malých polomerov a prácu na ťažko dostupných miestach
Kombinovaný mechanizmus blokovania a zastavenia
- Zvýšená bezpečnosť vďaka kombinovanému mechanizmu blokovania a zastavenia
- Nožnice je možné jednoducho zavrieť a uchovať zatvorené
Ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Rukoväť mimoriadne pohodlne sedí v ruke a umožňuje jednoduché uchopenie vďaka mäkkej vložke vo vrchnom puzdre rukoväti. To zaručuje tiež minimálnu únavu pri práci
Optimalizovaná geometria rezania
- Bez šmýkania a bez zúbkovania
Tieto nožnice sú určené na používanie v ľavej ruke
Upozornenie
Toto nie sú nožnice určené na používanie pre ľavákov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Nožnice na ľavotočivý rez = poloha plechu pre ľavú ruku, preferovaná poloha pre ľavý polomer
Verzia | Ľavorezný |
Dĺžka (L) | 180 mm |
Dĺžka reznej hrany | 25 mm |
Max. rezný výkon pri oceľovom plechu | 1,2 mm |
Max. rezný výkon pri ušľachtilej oceli | 0,8 mm |