Nožnice na priame strihanie
Nožnice na plynulé strihanie
NOZNICE NA PLECH VYSTRIHOVACIE LAVE 210
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Široký otvárací uhol hlavy nožníc a plocho kované čeľuste umožňujú rezanie veľmi tesných kriviek
- Páka znižuje veľkosť vynaloženej sily
- Jemné zúbkovanie čepelí zabraňuje prekĺzavaniu plechu
- Rukoväti s povrchovou vrstvou PVC s protišmykovou úpravou zvyšujú bezpečnosť pri práci
- Automatické otváranie vďaka integrovanej pružine
- Poistný mechanizmus
- Ergonomický dizajn tvaru rukoväti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Ľavorezný |
Max. rezný výkon pri oceľovom plechu | 1.5 mm |
Max. rezný výkon pri ušľachtilej oceli | 1 mm |
Dĺžka | 210 mm |