Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nožnice na priame strihanie

Nožnice na plynulé strihanie
NOZNICE NA PLECH VYSTRIHOVACIE PRAVE 210

Obj. č. 071403 02
EAN 4011231707589

Cena za zvolené balenie
Nožnice na priame strihanie

Obj. č. 071403 02

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Široký otvárací uhol hlavy nožníc a plocho kované čeľuste umožňujú rezanie veľmi tesných kriviek
  • Páka znižuje veľkosť vynaloženej sily

  • Jemné zúbkovanie čepelí zabraňuje prekĺzavaniu plechu

  • Rukoväti s povrchovou vrstvou PVC s protišmykovou úpravou zvyšujú bezpečnosť pri práci

  • Automatické otváranie vďaka integrovanej pružine

  • Poistný mechanizmus

  • Ergonomický dizajn tvaru rukoväti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Pravorezný

Max. rezný výkon pri oceľovom plechu

1.5 mm

Max. rezný výkon pri ušľachtilej oceli

1 mm

Dĺžka

210 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie