Nožný pedál ENVI Kick
Systém otvárania pre sys. tried. odp. ENVI Kick
PEDÁL-OTVÁRACÍ-ENVI
Obj. č. 0683720046
EAN 4062856377886
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktické otváranie bez použitia rúk recyklačných systémov alebo zásuviek s predným pripojením jednoduchým stlačením nožného pedála
- Jednoduchá montáž, pedál možno kedykoľvek dodatočne namontovať
- Minimálna inštalačná výška len 70 mm
- Šetrite čas s ENVI KICK: Aj keď máte obe ruky plné, na otvorenie zásuvky nemusíte nič položiť
- Prakticky úplne tichá prevádzka: Nožný pedál nevydáva zvuky
- Vďaka inštalačnej šablóny nie je potrebné počas montáže vykonávať žiadne merania
- Možno kedykoľvek dodatočne nainštalovať a je kompatibilný so širokou škálou recyklačných systémov a zásuviek s prednými spojmi
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Plast/oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Sivá 4 RAL 7047 |
Dĺžka | 160 mm |
Šírka | 110 mm |
Výška | 65 mm |