Núdzové očko
Núdzové očko z pozinkovanej ocele
NAHRADNY DIEL NA RETAZ D3MM
Obj. č. 0862302
EAN 4011231793476
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Dĺžka článku (vnútorná) (l1) | 16,5 mm |
Šírka článku (vnútorná) (b1) | 8 mm |
Hrúbka (d1) | 3,0 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,200 g |