Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Núdzové očko

Núdzové očko z pozinkovanej ocele
NAHRADNY DIEL NA RETAZ D5MM

Obj. č. 0862304

EAN 4011231793490

Cena za zvolené balenie
Núdzové očko

Obj. č. 0862304

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Dĺžka článku (vnútorná) (l1)

23 mm

Šírka článku (vnútorná) (b1)

11 mm

Hrúbka (d1)

5,0 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

14,710 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie