Núdzový čap, delený, 9 mm s otvorom na prednej strane a pozdĺžnou drážkou
Núdzový čap s čelným otvorom
TYC NA KLUCKU PRE POZIARNE DVERE 9X60X75
Obj. č. 0688192863
EAN 4053479335520
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Núdzové kolíky sú rozdelené a používajú sa na spojenie dvoch dverových kľučiek na núdzových dverách
- Tento spojovací prvok zodpovedá za pohyb bezpečnostnej západky
- Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v dverových kľučkách vyžadujú rôzne dĺžky tŕňov
- Pre zámky so skrutkou s deleným závitom
Pri výbere dĺžky čapu si všímajte polohu zámku. Upozorňujeme, že pri používaní kratších alebo dlhších núdzových čapov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania. Čapy sú označené podľa štandardov protipožiarnej ochrany.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Na zaistenie na miesto sa používa závrtná skrutka s čapom. Dochádza vtedy k zarezaniu čapu do drážky čapu.
![]() | |
Vhodnosť pre kľučku dverí | TD A 502 FS, DH A 502 FS Click, TD A 507 FS, DH A 507 FS Click, TD A 510 FS, DH A 510 FS Click, TD A 602 FS, TD A 607 FS, TD A 610 FS, TD A 802 FS, TD A 803 FS, TD A 807 FS, TD A 810 FS, TD A 811 FS |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka 2 (L1) | 60 mm |
Dĺžka 3 (L2) | 75 mm |
Dĺžka (L) | 135 mm |
Štvorhranné uchytenie | 9 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Normy | DIN 18273 |