Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nylonová hmoždinka bez príruby vrátane galvanizovanej skrutky s pologuľatou hlavou do drevotrieskových dosiek W-MR

Nylon. hmožd. so skrut. Z s veľkou prírub. hlavou
NYLON HMOZD.SO SKRUT. SCR-4,5X40)-6X30

Obj. č. 09031756

EAN 4048539258512

Cena za zvolené balenie
Nylonová hmoždinka bez príruby vrátane galvanizovanej skrutky s pologuľatou hlavou do drevotrieskových dosiek W-MR

Obj. č. 09031756

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Dobrá odolnosť voči poškodeniu, opotrebovaniu, mechanickému zvetrávaniu a chemickým látkam

  • Na ľahké upevnenie na konštrukčné materiály

  • So zosilnenými antirotačnými jazýčkami

  • Používajte s drevenými skrutkami, skrutkami Wüpofast alebo skrutkami do drevotriesky bez protizávitu, kruhového závitu alebo samostrediaceho závitu

  • Hmoždinky a skrutky v rovnakom balení
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer hmoždinky

6 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

30 mm

Dĺžka skrutiek (ls)

40 mm

Farba

Hnedá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie