Nylonová hmoždinka s manžetou W-MR
Nylonová hmoždinka W-MR s manžetou
Obj. č. 090320630
EAN 4046778660974
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dobrá odolnosť voči poškodeniu, opotrebovaniu, mechanickému zvetrávaniu a chemickým látkam
- Na ľahké upínanie na základných stavebných materiáloch
- So zosilnenými bezpečnostnými krídelkami s ochranou proti otáčaniu
- Používajte so skrutkami do dreva, skrutkami Wüpofast alebo skrutkami do drevotriesky bez protizávitu, kruhového závitu alebo samostrediaceho závitu
Upozornenie
Manžeta zabraňuje prílišnému zasunutiu hmoždinky do otvoru
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 30 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 30 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Požadovaný priemer skrutky do dreva (d Schr.Holz) | 3,5–5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!