Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nylonová kotva - ROZPERKA NYLON
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Nylonová kotva - ROZPERKA NYLON - 1

Nylonová kotva

Nylonová kotva
ROZPERKA NYLON

Obj. č. 090310 50

EAN 4011231846073

Cena za zvolené balenie
Nylonová kotva

Obj. č. 090310 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre ľahké zaťaženia (sekundárne pripevnenie)
  • Vysokokvalitný polyamid (nylon)

  • Neobsahuje halogény ani silikón

  • Odolné voči teplotám od -40 °C do +80°C

  • Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu počas inštalácie zatlačením

  • Zaistenie proti otáčaniu zabraňuje otáčaniu vo vyvŕtanom otvore

  • Objímka kotvy bez expanzného tlaku zabraňuje poškodeniu omietky a dlaždíc

  • Pretláčacia a závlačková inštalácia

  • Na montáž odporúčame skrutku do kotvy ASSY-D
Upozornenie
  • Perforovanú tehlu navŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepového nástroja)

  • Z vyvŕtaného otvoru je potrebné odstrániť odpad z vŕtania

  • Dĺžka skrutky = hrúbka upevňovaného dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka kotvy + priemer skrutky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Plastová hmoždinka na ľahké zaťaženia (sekundárne pripevnenie)

  • Vhodná na použitie v betóne, plnej tehle, plnej vápennopieskovej tehle, tvrdom prírodnom kameni

  • Vhodná na pripevňovanie koľajničiek na závesy, nástenných políc, ľahkých nástenných skriniek, obrazových rámov, káblovodov, káblových svoriek, elektrických spínačov, držiakov na uteráky, značiek, detektorov pohybu, závesných košov atď.

  • Na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky (bez hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu) (napr. ASSY-D)

  • Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele

Priemer hmoždinky

10 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

50 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

50 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Požadovaný priemer skrutky do dreva (d Schr.Holz)

6 – 8mm

Požadovaný priemer skrutky do drevotrieskovej dosky (d Schr.Span)

8 mm

Požadovaný priemer skrutky min.

6 mm

Požadovaný priemer skrutky max.

8 mm

Hĺbka osadenia (h s)

50 mm

Osová vzdialenosť (a)

100 mm

Vzdialenosť od kraja (a r)

50 mm

Hĺbka otvoru (t)

65 mm

Max. výška upevnenia (d a) – podmienka

V závislosti od dĺžky skrutky

Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka

Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW30 A2K 6X60/52

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 200 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW40 A2K 8X70/60

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 75 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW30 A2K 6X60/52

Na použitie s plastovými kotvami
x 250 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada nástrojov na zatĺkanie

UDEROVY-NASTROJ-POROBETON

Na vytváranie otvorov pre ukotvenie v pórobetóne