Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nylonová kotva - ROZPERKA PLASTOVA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Nylonová kotva - ROZPERKA PLASTOVA - 1

Nylonová kotva

Nylonová kotva
ROZPERKA PLASTOVA

Obj. č. 090314 75

EAN 4052712000478

Cena za zvolené balenie
Nylonová kotva

Obj. č. 090314 75

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre ľahké zaťaženia (sekundárne pripevnenie)
  • Vysokokvalitný polyamid (nylon)

  • Neobsahuje halogény ani silikón

  • Odolné voči teplotám od -40 °C do +80°C

  • Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu počas inštalácie zatlačením

  • Zaistenie proti otáčaniu zabraňuje otáčaniu vo vyvŕtanom otvore

  • Objímka kotvy bez expanzného tlaku zabraňuje poškodeniu omietky a dlaždíc

  • Pretláčacia a závlačková inštalácia

  • Na montáž odporúčame skrutku do kotvy ASSY-D
Upozornenie
  • Perforovanú tehlu navŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepového nástroja)

  • Z vyvŕtaného otvoru je potrebné odstrániť odpad z vŕtania

  • Dĺžka skrutky = hrúbka upevňovaného dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka kotvy + priemer skrutky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Plastová hmoždinka na ľahké zaťaženia (sekundárne pripevnenie)

  • Vhodná na použitie v betóne, plnej tehle, plnej vápennopieskovej tehle, tvrdom prírodnom kameni

  • Vhodná na pripevňovanie koľajničiek na závesy, nástenných políc, ľahkých nástenných skriniek, obrazových rámov, káblovodov, káblových svoriek, elektrických spínačov, držiakov na uteráky, značiek, detektorov pohybu, závesných košov atď.

  • Na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky (bez hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu) (napr. ASSY-D)

  • Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele

Priemer hmoždinky

14 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

75 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

75 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

14 mm

Požadovaný priemer skrutky do dreva (d Schr.Holz)

10–12 mm

Požadovaný priemer skrutky do drevotrieskovej dosky (d Schr.Span)

12 mm

Požadovaný priemer skrutky min.

10 mm

Požadovaný priemer skrutky max.

12 mm

Hĺbka osadenia (h s)

75 mm

Osová vzdialenosť (a)

140 mm

Vzdialenosť od kraja (a r)

70 mm

Hĺbka otvoru (t)

85 mm

Max. výška upevnenia (d a) – podmienka

V závislosti od dĺžky skrutky

Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka

Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada nástrojov na zatĺkanie

UDEROVY-NASTROJ-POROBETON

Na vytváranie otvorov pre ukotvenie v pórobetóne
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie