Nylonová kotva
Nylonová kotva
ROZPERKA PLASTOVA
Obj. č. 090320 90
EAN 4011231846240
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysokokvalitný polyamid (nylon)
- Neobsahuje halogény ani silikón
- Odolné voči teplotám od -40 °C do +80°C
- Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu počas inštalácie zatlačením
- Zaistenie proti otáčaniu zabraňuje otáčaniu vo vyvŕtanom otvore
- Objímka kotvy bez expanzného tlaku zabraňuje poškodeniu omietky a dlaždíc
- Pretláčacia a závlačková inštalácia
- Na montáž odporúčame skrutku do kotvy ASSY-D
- Perforovanú tehlu navŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepového nástroja)
- Z vyvŕtaného otvoru je potrebné odstrániť odpad z vŕtania
- Dĺžka skrutky = hrúbka upevňovaného dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka kotvy + priemer skrutky
Hárky údajov(X)
- Plastová hmoždinka na ľahké zaťaženia (sekundárne pripevnenie)
- Vhodná na použitie v betóne, plnej tehle, plnej vápennopieskovej tehle, tvrdom prírodnom kameni
- Vhodná na pripevňovanie koľajničiek na závesy, nástenných políc, ľahkých nástenných skriniek, obrazových rámov, káblovodov, káblových svoriek, elektrických spínačov, držiakov na uteráky, značiek, detektorov pohybu, závesných košov atď.
- Na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky (bez hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu) (napr. ASSY-D)
- Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
Priemer hmoždinky | 20 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 90 mm |
Hĺbka osadenia (h nom) | 90 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 20 mm |
Požadovaný priemer skrutky do dreva (d Schr.Holz) | 16palcov |
Hĺbka osadenia (h s) | 90 mm |
Osová vzdialenosť (a) | 200 mm |
Vzdialenosť od kraja (a r) | 100 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 105 mm |
Max. výška upevnenia (d a) – podmienka | V závislosti od dĺžky skrutky |
Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka | Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!