Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nylonová kotva - ROZPERKA PLASTOVA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Nylonová kotva - ROZPERKA PLASTOVA - 1

Nylonová kotva

Nylonová kotva
ROZPERKA PLASTOVA

Obj. č. 09036 30

EAN 4011231847223

Cena za zvolené balenie
Nylonová kotva

Obj. č. 09036 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre ľahké zaťaženia (sekundárne pripevnenie)
  • Vysokokvalitný polyamid (nylon)

  • Neobsahuje halogény ani silikón

  • Odolné voči teplotám od -40 °C do +80°C

  • Zatĺkacia zarážka zabraňuje predčasnému roztiahnutiu počas inštalácie zatlačením

  • Zaistenie proti otáčaniu zabraňuje otáčaniu vo vyvŕtanom otvore

  • Objímka kotvy bez expanzného tlaku zabraňuje poškodeniu omietky a dlaždíc

  • Pretláčacia a závlačková inštalácia

  • Na montáž odporúčame skrutku do kotvy ASSY-D
Upozornenie
  • Perforovanú tehlu navŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepového nástroja)

  • Z vyvŕtaného otvoru je potrebné odstrániť odpad z vŕtania

  • Dĺžka skrutky = hrúbka upevňovaného dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka kotvy + priemer skrutky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Plastová hmoždinka na ľahké zaťaženia (sekundárne pripevnenie)

  • Vhodná na použitie v betóne, plnej tehle, plnej vápennopieskovej tehle, tvrdom prírodnom kameni

  • Vhodná na pripevňovanie koľajničiek na závesy, nástenných políc, ľahkých nástenných skriniek, obrazových rámov, káblovodov, káblových svoriek, elektrických spínačov, držiakov na uteráky, značiek, detektorov pohybu, závesných košov atď.

  • Na upevnenie komponentov v spojení so skrutkou do dreva alebo drevotriesky (bez hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu) (napr. ASSY-D)

  • Dá sa použiť vonku alebo vo vlhkých miestnostiach v spojení so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele

Priemer hmoždinky

6 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

30 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

30 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6 mm

Požadovaný priemer skrutky do dreva (d Schr.Holz)

3,5–5 mm

Požadovaný priemer skrutky do drevotrieskovej dosky (d Schr.Span)

5 mm

Hĺbka osadenia (h s)

30 mm

Osová vzdialenosť (a)

60 mm

Vzdialenosť od kraja (a r)

30 mm

Hĺbka otvoru (t)

40 mm

Max. výška upevnenia (d a) – podmienka

V závislosti od dĺžky skrutky

Požadovaná dĺžka skrutky (l s) – podmienka

Hrúbka nadstavbového dielu (+ hrúbka omietky/izolácie) + dĺžka hmoždinky + priemer skrutky

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X40/34

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D zápustná hlava

SKR ZAP DREVO RW20 A2K 4,5X50/44

Bez závrtného hrotu, na použitie s plastovými kotvami
x 250 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 4,5X40/34

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
Skrutka do kotvy ASSY® D Valcová hlava, bez hrotu s vrtákom

SKR PANHD DREVO RW20 A2K 4,5X45/39

Na použitie s plastovými kotvami
x 500 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Sada nástrojov na zatĺkanie

UDEROVY-NASTROJ-POROBETON

Na vytváranie otvorov pre ukotvenie v pórobetóne