Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nylonové brúsne rúno Vhodné pre ručné a strojové použitie

Nylonové brúsne rúno
RUNO BRUSNE NYLON P100-115X228MM

Obj. č. 058541 100
EAN 4011231490191
Cena za zvolené balenie
Nylonové brúsne rúno Vhodné pre ručné a strojové použitie

Obj. č. 058541 100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Bez suchého zipsu, zrno 1000 priľne k upínacej doske (na suchý zips) bez suchého zipsu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

115 mm

Dĺžka

230 mm

Veľkosť mriežky

100

Vhodné pre

Vibračná brúska
Ručné obrábanie

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podložka so suchým zipsom

TANIER OPORNY PRE BR RUNO D80

Pre kotúče so suchým zipsom a kotúče z nylonového brúsneho rúna s priemerom 80 mm