Nylonové brúsne rúno So stopkou
Nylonové brúsne rúno so stopkou
KOTUC BRUSNY NYLON STOPKA 6MM 60MM
Obj. č. 0585320
EAN 4024835167840
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Drsné brúsne a čistiace rúno s hrubou textúrou vyrobené zo špeciálnej kombinácie syntetických vlákien a rovnomerne zapustených drsných zŕn (karbid kremíka)
Dizajn a vlastnosti:
- ohybná a otvorená štruktúra rúna
Ideálne prispôsobenie geometrickému tvaru obrobka pre optimálny kontakt s povrchom.
Minimálne upchatie povrchovým prachom
Rovnomerné a reprodukovateľné výsledky brúsenia
Znížená tvorba tepla - studené brúsenie
- Neustály kontakt s neopotrebovanými drsnými zrnami
Jednotné a konzistentné výsledky práce a čistý povrch bezo zvyškov
- Vysoký výkon brúsenia s jednoduchou manipuláciou
Minimalizované riziko poškodenia povrchu obrobku odstránením príliš veľkého množstva materiálu
- Bez obsahu kovov, ktoré sú náchylné na koróziu
Žiadna kontaminácia povrchov materiálu
Na použitie s elektrickými vŕtačkami, priamymi brúskami a ohybnými hriadeľmi
Plastové podperné príruby sa dajú postupne odlamovať
Okrúhla stopka: 6 x 40 mm
Všeobecné opatrenia pre prácu a bezpečnosť:
Nesmú sa prekračovať maximálne prípustné otáčky.
Pracujte len s vhodnými ochrannými prostriedkami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
Pozor: Brúsne rúna na drsné čistenie nie sú vhodné na brúsenie okrajov. Preto brúste len pozdĺž okrajov materiálu, nie cez ne!
Dodržiavajte pokyny na používanie.
Hárky údajov(X)
Materiály vhodné na spracovanie:
Na univerzálne použitie prakticky s akýmkoľvek materiálom. Mimoriadne vhodné na nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, neželezné kovy, drevo a plasty.
Čistenie zváraných spojov, kovových povrchov, dreva a plastov
Odstraňovanie zafarbenia, vodného kameňa, hrdze, korózie, nečistôt a zoxidovaných vrstiev, povrchových vrstiev, laku, starých náterov, syntetických živíc, lepidiel, zvyškov tesnení, cementu a betónu.
Štruktúrovanie, čiarové zmatňovanie, príprava a zdrsňovanie povrchov
Ľahké odstraňovanie ostrín
Čistenie podvozkov vozidiel a rôzne ďalšie práce na konštrukcii karosérie
Priemer (Ø) | 60 mm |
Otáčky max. | 10000 ot/min |
Odporúčané otáčky | 5000 ot/min |